SNR UCFL 202 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:UCFL202
Rubix:A0486241
EAN:3413529508518
SNR UCFL 202 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR UCFL 202 FLENSLAGERBLOK


Zelfinstellende lagers met een ruime keuze aan montagebeugels, verkrijgbaar in verschillende materialen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.






ONE STOP SHOP VOOR AL UW ZELFuitlijnende lagerbehoeften -Bespaar tijd en geld -Vind alles wat u nodig hebt in ons uitgebreide assortiment kwaliteitsproducten uit het JIS- en ISO-assortiment VERBETER UW RESPONSITIVITEIT DANKZIJ KORTE LEVERINGSTIJDEN -Hanteer noodsituaties -Hanteer een hoog niveau van productbeschikbaarheid in ons Europese distributiecentrum.



Een hoge mate van productbeschikbaarheid in ons Europese distributiecentrum betekent dat u elke situatie aankunt OPTIMALISEER UW PRESTATIES MET VOLLEDIGE PRODUCTEXPERTISE -Bepaal de meest geschikte lagercombinaties -Gebruik het advies van ons team van hooggekwalificeerde ingenieurs voor uw specifieke toepassingen.
Gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Sterke punten



JIS- en ISO-assortiment in één -Stijve roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagers -Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid.
Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze insert ideaal voor toepassingen waar elementen zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht een probleem vormen en/of een hoge mechanische impact verwacht wordt. Eigenschappen: Onderhoudsvrij, hoogwaardig vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen


Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding biedt het SNR-assortiment zelfuitlijnende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, intern transport, verpakkingsmachines, transportbandsystemen en nog veel meer. Het SNR-assortiment biedt alle producten die u nodig hebt voor elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x70x40 mm
Logistiek gewicht475 g
Binnendiameter15 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte113 mm
Lengte60 mm
Serieucfl200
Totale breedte lager60 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter47 mm
Gewicht0,46 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,82 excl. BTW
/ stuk
32,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen