SKF F2BC 35M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:F2BC 35M-TPSS
Rubix:03078755
EAN:7316577856555
SKF F2BC 35M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F2BC 35M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze kogellagerunits met ovale flenzen zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Levenslang voorgesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte164 mm
Lengte92 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager36 mm
Diameter bevestigingsgaten14,2 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21600 N
Buitendiameter72 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
207,87 excl. BTW
/ stuk
251,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden