Referenties
INA:PCSTK40-XL
Rubix:A0543355
Fabrikant:0101849610000
EAN:4012802832679




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 115 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCSTK 40 XL FLENSKOGELLAGERBLOK
Flenslagerunit PCSTK..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 916 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
| Materiaal | plastic |
| Hoogte | 156 mm |
| Lengte | 156 mm |
| Serie | pcstk..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 45,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,46 excl. BTW
/ stuk
€ 294,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen