PTN UCFC 216 FLENSLAGERBLOK ROND

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCFC216
Rubix:A0407468
Fabrikant:893606
EAN:3660338460647
PTN UCFC 216 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte82,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten141,4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCFC 216 FLENSLAGERBLOK ROND


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte82,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten141,4 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte67,3 mm
Serieucfc200
Totale breedte lager82,6 mm
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter240 mm
Gewicht8,7 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
137,54 excl. BTW
/ stuk
166,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen