Referenties
INA:PCJ45-XL
Rubix:03120118
Fabrikant:0945699830000
EAN:4054372845093


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 137 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
Productdetails : INA PCJ 45 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
PCJ-huisunits, vierboutsflenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Sterke punten
PCJ geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 137 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 137 mm |
| Serie | pcj..-xl |
| Totale breedte lager | 56,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,47 excl. BTW
/ stuk
€ 148,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden