PTN SSUCFL 207 FLENSLAGERBLOK OVAAL RVS

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:SSUCFL207
Rubix:A0407535
Fabrikant:893540
EAN:3660338459986
PTN SSUCFL 207 FLENSLAGERBLOK OVAAL RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte163 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN SSUCFL 207 FLENSLAGERBLOK OVAAL RVS


Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte163 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte44,4 mm
Lengte163 mm
Seriessucfl200
Totale breedte lager42,9 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter89 mm
Gewicht1,2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,59 excl. BTW
/ stuk
87,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden