TIMKEN UKFC 211 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UKFC211
Rubix:A0378738
EAN:0013992171214
TIMKEN UKFC 211 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte13 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten106,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UKFC 211 FLENSLAGERBLOK


Sterke punten

•UKFC pilootgevoerde ronde flensunits worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij normale belastingen optreden
• UKFC pilootgevoerde ronde flensunits zorgen voor nauwkeurige montagepassen
en bieden betere ondersteuning bij zware belastingen
Elk exemplaar wordt voorgemonteerd en is klaar voor montage, met behulp van
bouten door de flens
Deze units gebruiken brede binnenringkogellagers met zelf-
uitlijnende bolvormige buitenmantels die onjuist uitgelijnde
assen compenseren
Timken UKFC-serie huisunits bevatten de Timken lagerinzet met taps toelopende
boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetnippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het bonded seal-ontwerp is goed geschikt voor industriële
toepassingen in natte of vervuilde omgevingen
Boutgatafstandsmaten en ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging

Toepassingen

Voor gebruik in natte of vervuilde omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte13 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten106,1 mm
Materiaalgietijzer
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte59 mm
Serieu
Totale breedte lager31 mm
Klemmen12 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43400 N
Buitendiameter185 mm
Gewicht4,3 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,38 excl. BTW
/ stuk
178,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden