Referenties
INA:FLCTE15-XL
Rubix:03120004
Fabrikant:0008315300000
EAN:4012802791600


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Breedte | 58,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Productdetails : INA FLCTE 15 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits FLCTE, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, zonder hersmeren faciliteit
Sterke punten
FLCTE wordt geleverd met lager RAE-NPPB, GLCTE met GRAE-NPPB en FLCTEY met GAY-NPPB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Breedte | 58,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 81 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Serie | flcte..-xl |
| Totale breedte lager | 30,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 6,6 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
| Buitendiameter | 28,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,60 excl. BTW
/ stuk
€ 51,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden