INA PCJT 45 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PCJT45-XL
Rubix:03120144
Fabrikant:0945717320000
EAN:4054372939402
INA PCJT 45 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte111 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PCJT 45 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL


PCJT-huisunits, twee-boutvlakke huisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte111 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte180 mm
Lengte180 mm
Seriepcjt..-xl
Totale breedte lager56,7 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter63 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,55 excl. BTW
/ stuk
121,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden