Referenties
SKF:FY 1.5/16 TF
Rubix:03473881
Fabrikant:63390
EAN:7316577754868

Productdetails : SKF FY 15/16 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,8x95x23,81 mm |
| Logistiek gewicht | 857 g |
| Binnendiameter | 33,3375 mm |
| Breedte | 38,8 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,49 excl. BTW
/ stuk
€ 62,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
