RHP SLFE 30 FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SLFE30
Rubix:03304155
Fabrikant:SLFE30 R
EAN:00747023030613
RHP SLFE 30 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SLFE 30 FLENSLAGERBLOK ROND


SLFE30 - RHP flenslagereenheid van geperst staal - 30 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Binnendiameter30 mm
Breedte9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Materiaalgeperst staal
Serieslfe
Totale breedte lager38,1 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten3
Buitendiameter71 mm
Gewicht0,7 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,59 excl. BTW
/ stuk
69,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen