INA RATY 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RATY35-XL
Rubix:03121672
Fabrikant:0008844210000
EAN:4012802808780
INA RATY 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte94 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RATY 35 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RATY, twee-bolle flenshuisunits, plaatstaal, grubschroeven in binnenring, P-afdichtingen

Sterke punten

RATY wordt geleverd met lager AY-NPPB of GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte94 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100 mm
Materiaalstaalplaat
Hoogte123 mm
Lengte123 mm
Serieraty..-xl
Totale breedte lager28 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter81 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,43 excl. BTW
/ stuk
62,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen