Referenties
FAG:UCF213-J7
Rubix:03127977
Fabrikant:0812167260000
EAN:4047643261388


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 187 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149 mm |
Productdetails : FAG UCF 213 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flenshuisunit UCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4900 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 187 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 69,7 mm |
| Lengte | 187 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 50 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Buitendiameter | 69,7 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Bouwvorm | flensbehuizing met vier bouten (vierkante uitvoering) |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,77 excl. BTW
/ stuk
€ 359,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen