Referenties
SNR:UKFS315H
Rubix:A0484702
EAN:3413529544790





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Productdetails : SNR UKFS 315 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met centreringsaansluiting en 4 bevestigingsboringen, kan worden nagesmeerd, inzet met conische boring en spanhuls, H23XX.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 255x240x100 mm |
| Logistiek gewicht | 13114 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 236 mm |
| Serie | ukfs300 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 76800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 113360 N |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Gewicht | 13,13 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 456,81 excl. BTW
/ stuk
€ 552,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen