FAG UCFC 211 J7 FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UCFC211-J7
Rubix:03129310
Fabrikant:0822484430000
EAN:4054366900494
FAG UCFC 211 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte55,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCFC 211 J7 FLENSLAGERBLOK ROND


Flenshuisunit UCFC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4074 g
Binnendiameter55 mm
Breedte55,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Materiaalvlokgrafiet gietijzer
Hoogte185 mm
Lengte185 mm
Serieucfc
Totale breedte lager55,6 mm
Diameter bevestigingsgaten150 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Buitendiameter185 mm
Gewicht3,98 kg
Bouwvormvierboutflens (rond) behuizing; met schroeven gemonteerd. radiaal inzetlager vastgezet met borgschroeven in de binnenring.
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
207,62 excl. BTW
/ stuk
251,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen