INA RCJY 17 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJY17-XL
Rubix:03120364
Fabrikant:0009733510000
EAN:4012802820560
INA RCJY 17 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Breedte76 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJY 17 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits RCJY, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte76 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten54 mm
Materiaalgrijs gietijzer (gg)
Hoogte32,9 mm
Lengte76 mm
Seriercjy..-xl
Totale breedte lager27,4 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Buitendiameter76 mm
Gewicht0,43 kg
Bouwvormvier-bout flenslagerbehuizing (gietijzer), borgschroeven in de binnenring
€ 48,72 excl. BTW
/ stuk
€ 58,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen