RHP FC 25 A FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:FC25A
Rubix:03304085
Fabrikant:FC25A R
EAN:00747023106462
RHP FC 25 A FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP FC 25 A FLENSLAGERBLOK ROND


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden FC serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Binnendiameter25 mm
Breedte9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Lengte115 mm
Seriefc
Totale breedte lager19 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter115 mm
Gewicht0,9 kg
€ 76,96 excl. BTW
/ stuk
€ 93,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen