Referenties
SNR:UCFL309
Rubix:A0484742
Fabrikant:UCFL.309
EAN:3413529542000




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
Productdetails : SNR UCFL 309 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, na te smeren, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 230 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Gewicht | 3,09 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,30 excl. BTW
/ stuk
€ 145,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen