Referenties
SKF:FY 60 LF
Rubix:03473918
Fabrikant:428764
EAN:7316574722457

Productdetails : SKF FY 60 LF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72x175x60 mm |
| Logistiek gewicht | 3870 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 64,3 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,20 excl. BTW
/ stuk
€ 243,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
