SKF FYTBK 35 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYTBK 35 TF
Rubix:03474054
Fabrikant:63889
EAN:7316570267358
SKF FYTBK 35 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYTBK 35 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Voor levenslang voorgesmeerd
- Lichtgewicht
- Sterk

Toepassingen

Landbouwmachines, bouwmaterieel, transportbandsystemen, textielmachines en ventilatoren, alsook in machines voor de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en dranken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,4x156x70 mm
Logistiek gewicht627 g
Binnendiameter35 mm
Breedte35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte156 mm
Lengte96 mm
Seriefytbk
Diameter bevestigingsgaten14,8 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter90 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 55,55 excl. BTW
/ stuk
€ 67,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen