FAG UCFL 201 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UCFL201-J7
Rubix:03129314
Fabrikant:0821552080000
EAN:4047643336901
FAG UCFL 201 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Breedte60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCFL 201 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenshuisunit UCFL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht480 g
Binnendiameter12 mm
Breedte60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgrijs gietijzeren behuizing; lagerinzet gemaakt van standaard lagerstaal
Hoogte33,3 mm
Lengte113 mm
Serieucfl
Totale breedte lager31 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter33,3 mm
Gewicht0,47 kg
Bouwvormtwee-bout geflensde behuizing (ovaal), gietijzeren behuizing; binnenring met stelboutvergrendeling
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,94 excl. BTW
/ stuk
67,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen