Referenties
RHP:SFT40
Rubix:03304025
Fabrikant:SFT40 R
EAN:00747023027675


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 54,18 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SFT 40 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT40 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 40 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1540 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 54,18 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 171,4 mm |
| Lengte | 101,6 mm |
| Serie | sft |
| Totale breedte lager | 101,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 101,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,66 excl. BTW
/ stuk
€ 120,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen