SNR MUCFPL 206 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF

SNR - Lagereenheid - GSF.20

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:MUCFPL206
Rubix:03139978
Fabrikant:MUCFPL206
EAN:3413520461843
SNR MUCFPL 206 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR MUCFPL 206 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF


Door hun ontwerp worden ze blootgesteld aan hoge belasting waarbij een perfecte uitlijning niet gegarandeerd is.

Sterke punten

-Geen risico voor voedingsmiddelen
Eindkappen open of gesloten voor extra bescherming

Toepassingen

Voedselverwerking; Farmaceutische; Chemische industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Materiaalroestvrij staal; kunststof
Hoogte107 mm
Lengte107 mm
Seriemucfpl200
Totale breedte lager83 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16700 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,5 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 101,19 excl. BTW
/ stuk
€ 122,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen