Referenties
INA:RCJTY75-XL
Rubix:03120344
Fabrikant:0009504080000
EAN:4064327886408


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 160 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJTY 75 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCJTY, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 258 mm |
| Lengte | 258 mm |
| Serie | rcjty..-xl |
| Totale breedte lager | 57 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 21 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Buitendiameter | 258 mm |
| Gewicht | 5,54 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,68 excl. BTW
/ stuk
€ 440,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen