Referenties
FAG:UKF216-J7
Rubix:A0313990
Fabrikant:0812185590000
EAN:4054366895592


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 208 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 165 mm |
Productdetails : FAG UKF 216 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flenshuisunit UKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7930 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 208 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 165 mm |
| Materiaal | gietijzer (vlokgrafiet) behuizing; lager gemaakt van standaard lagerstaal |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 58 mm |
| Lengte | 208 mm |
| Serie | ukf |
| Totale breedte lager | 78 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Buitendiameter | 74,2 mm |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Bouwvorm | adapterhuls |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 712,34 excl. BTW
/ stuk
€ 861,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen