SKF FYWK 40 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE
SKF Y-flenslagerhuis van polyamide
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:FYWK 40 YTH
Rubix:03473980
Fabrikant:443488
EAN:07316574919819


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 54,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYWK 40 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Vooraf gesmeerd voor de volledige levensduur met een niet-giftig, voedselveilig vet
- Lichtgewicht
- Sterk
- Vooraf gesmeerd voor de volledige levensduur met een niet-giftig, voedselveilig vet
- Lichtgewicht
- Sterk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,2x130x80 mm |
| Logistiek gewicht | 937 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 54,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | fywk |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14,8 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Gewicht | 0,937 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,15 excl. BTW
/ stuk
€ 286,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden