SNR UCFE 205 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFE205
Rubix:A0485981
EAN:3413529527083
SNR UCFE 205 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFE 205 FLENSLAGERBLOK


Behuizing van grijs gietijzer, lagerinzet met schroefpennen op de binnenring, afdichting met centrifugaalschijf
gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Sterke punten

-Eendelig JIS- en ISO-programma
-Stevige roestvrijstalen beschermkappen voor veel lagers beschikbaar
-De AGR-lagerinzet staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische belastingen te verwachten zijn.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

De SNR-reeks zelfinstellende lagers biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en oplossingen voor een breed scala aan toepassingen zoals: landbouwmachines, voedings- en drankverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)104x103x43 mm
Logistiek gewicht837 g
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,81 kg
€ 13,46 excl. BTW
/ stuk
€ 16,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen