Referenties
RHP:SFT25
Rubix:03304003
Fabrikant:SFT25 R
EAN:00747023027392


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,84 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SFT 25 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT25 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 25 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 38,84 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 125,5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Serie | sft |
| Totale breedte lager | 70 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,24 excl. BTW
/ stuk
€ 77,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen