Referenties
SNR:ESFE207
Rubix:A0485008
EAN:3413529529988





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESFE 207 LAGERBLOK
Behuizing van grijs gietijzer, lagerinzet met excentrische spanring, enkelvoudige lipdichting
gietijzeren behuizing, radiaal insert kogellager met excentrische ring, enkelvoudige lipafdichting
Sterke punten
-Eendelige JIS- en ISO-reeksen
-Voor veel lagers zijn stijve beschermkappen van roestvrij staal verkrijgbaar
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verunreinigungen durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Kenmerken: Onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
-Voor veel lagers zijn stijve beschermkappen van roestvrij staal verkrijgbaar
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verunreinigungen durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Kenmerken: Onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding biedt de reeks zelfinstellende lagers van SNR oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x130x62 mm |
| Logistiek gewicht | 1620 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | esfe200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,35 excl. BTW
/ stuk
€ 23,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen