Referenties
SKF:FY 1.7/16 FM
Rubix:03800881
Fabrikant:108783
EAN:7316576614484

Productdetails : SKF FY 1.7/16 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1399 g |
| Binnendiameter | 36,5125 mm |
| Breedte | 50,4 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,69 excl. BTW
/ stuk
€ 91,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
