Referenties
INA:RCJO35-XL
Rubix:03120282
Fabrikant:0008990890000
EAN:4012802807547


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 135 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Productdetails : INA RCJO 35 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits RCJO, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,4x135x70 mm |
| Logistiek gewicht | 2550 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 135 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | rcjo..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36500 N |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,72 excl. BTW
/ stuk
€ 195,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen