Referenties
SNR:UKF316H
Rubix:A0485977
Fabrikant:UKF.316H
EAN:3413529544387




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 196 mm |
Productdetails : SNR UKF 316 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsboringen, bij te smeren, inzetstuk met kegelvormige boring en spanhuls H23XX.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 196 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 250 mm |
| Serie | ukf300 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 122850 N |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Gewicht | 12,92 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 551,58 excl. BTW
/ stuk
€ 667,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen