Referenties
INA:PCSK40-XL
Rubix:A0606817
Fabrikant:0101848300000
EAN:4012802832785




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 110 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCSK 40 XL SPANLAGER
Flenslagerunit PCSK..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 932 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Hoogte | 121 mm |
| Lengte | 121 mm |
| Serie | pcsk..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 11 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 121 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,41 excl. BTW
/ stuk
€ 317,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen