SKF FY 30 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FY 30 TF
Rubix:03070781
Fabrikant:6336
EAN:7316577028907
SKF FY 30 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte32,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 30 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,2x108x60 mm
Logistiek gewicht1039 g
Binnendiameter30 mm
Breedte32,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager38,1 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter108 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,22 excl. BTW
/ stuk
59,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden