INA PCJT 30 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCJT30-TV-FA125.5
Rubix:03127178
Fabrikant:0573400720000
EAN:4012802831740
INA PCJT 30 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCJT 30 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenslagerunit PCJT..-TV

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45,8x148x30 mm
Logistiek gewicht490 g
Binnendiameter30 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Materiaalcorrotect
Hoogte45,8 mm
Lengte148 mm
Seriepcjt..-tv
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17100 N
Buitendiameter44 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 93,09 excl. BTW
/ stuk
€ 112,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen