Referenties
INA:GRA30-XL
Rubix:03121394
Fabrikant:0008293900000
EAN:4012802792560


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 35,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA GRA 30 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden GRA, drie/vier-bout flens behuizingen, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 35,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Lengte | 112,7 mm |
| Serie | gra..-xl |
| Totale breedte lager | 35,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10,5 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Buitendiameter | 112,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,91 excl. BTW
/ stuk
€ 64,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen