INA PMEY 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PMEY25-XL-N
Rubix:03120221
Fabrikant:0009470320000
EAN:4012802802955
INA PMEY 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PMEY 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woonunits PMEY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, middelpuntstift, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Lengte115 mm
Seriepmey..-xl-n
Totale breedte lager27 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter115 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,39 excl. BTW
/ stuk
69,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen