Referenties
INA:PCFT40-XL
Rubix:03120072
Fabrikant:0008316110000
EAN:4012802791327


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCFT 40 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woon eenheden PCFT, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 172 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Serie | pcft..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 172 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,40 excl. BTW
/ stuk
€ 102,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden