INA TCJ 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TCJ30-XL-N
Rubix:03120488
Fabrikant:0008572540000
EAN:4012802798715
INA TCJ 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte108 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TCJ 30 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woon eenheden TCJ, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, eccentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte108 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte108 mm
Lengte108 mm
Serietcj..-xl-n
Totale breedte lager50,2 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Buitendiameter108 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,68 excl. BTW
/ stuk
100,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen