INA PCJTY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PCJTY20-XL-N
Rubix:03120158
Fabrikant:0009482920000
EAN:4012802802603
INA PCJTY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PCJTY 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL


PCJTY woningeenheden, twee-bout flenswoningeenheden, gietijzer, grub schroeven in de binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte61 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte112 mm
Lengte112 mm
Seriepcjty..-xl-n
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter112 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,42 excl. BTW
/ stuk
50,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden