Referenties
INA:PCJT30-XL-N-FA125
Rubix:03127176
Fabrikant:0946443300000
EAN:4054372502064


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJT 30 XL/N/FA125/I FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCJT-FA125 woningeenheden, twee-bout flensbehuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 142 mm |
| Lengte | 142 mm |
| Serie | pcjt..-xl-n-fa125 |
| Totale breedte lager | 46,8 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Buitendiameter | 44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,68 excl. BTW
/ stuk
€ 100,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden