Referenties
SKF:FYJ 45 TF
Rubix:03473937
Fabrikant:89604
EAN:7316571090122


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 137 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYJ 45 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen
- Kan relatief zware belastingen opnemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52,2x137x90 mm |
| Logistiek gewicht | 2092 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 137 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 52,2 mm |
| Lengte | 137 mm |
| Serie | fyj |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 56,8 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,81 excl. BTW
/ stuk
€ 92,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden