Referenties
RHP:SFT50EC
Rubix:03304040
Fabrikant:SFT50EC R
EAN:00747023027842


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 60,53 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
Productdetails : RHP SFT 50 EC FLENSLAGERBLOK OVAAL
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2500 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 60,53 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 188,9 mm |
| Lengte | 115,9 mm |
| Serie | sft |
| Totale breedte lager | 60,53 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,05 excl. BTW
/ stuk
€ 174,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen