SNR USFCE 209 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - USFCE.209

Zie technische informatie

Referenties

SNR:USFCE209
Rubix:A0484699
Fabrikant:USFCE.209
EAN:3413529531547
SNR USFCE 209 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte41,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR USFCE 209 LAGERBLOK


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Ronde flenslagerunit met centreeraanslag en 4 bevestigingsboringen, nagesmeerbaar, inzetstuk met aan één zijde verlengde binnenring met draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte41,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte155 mm
Serieusfce200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Buitendiameter85 mm
Gewicht1,83 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 61,54 excl. BTW
/ stuk
€ 74,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen