Referenties
INA:PME30-XL-N
Rubix:03120208
Fabrikant:0074430990000
EAN:4012802812718


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 35,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Productdetails : INA PME 30 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woon-eenheden PME, vier-bout flenswoning eenheden, gietijzer, centrerende spigot, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 35,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (gg / gg.me06) |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Hoogte | 125 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Totale breedte lager | 24,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Gewicht | 0,97 kg |
| Bouwvorm | 4-bout pilotflens met centreerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,25 excl. BTW
/ stuk
€ 85,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden