Referenties
SNR:UCF321
Rubix:A0484761
EAN:3413529541911





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 105 mm |
|---|---|
| Breedte | 112 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 242 mm |
Productdetails : SNR UCF 321 FLENSLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsgaten, nasmeerbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften.
Sterke punten
- Een eendelig JIS- en ISO-assortiment
- Voor veel lagers zijn vaste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
- De lagerinzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of wanneer sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hogeprestatievet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
- Voor veel lagers zijn vaste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
- De lagerinzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of wanneer sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hogeprestatievet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt de productreeks van de zelfinstellende lagers SNR oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 403x401x295 mm |
| Logistiek gewicht | 34600 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Breedte | 112 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 242 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 310 mm |
| Serie | ucf300 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 155000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 182000 N |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Gewicht | 25,85 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 877,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.061,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen