Referenties
SNR:UCFC214
Rubix:A0486132
EAN:3413529509515




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 74,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFC 214 FLENSLAGERBLOK
Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, afdichting met centrifugaalschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 240x230x85 mm |
| Logistiek gewicht | 6420 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 74,6 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 61,4 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Gewicht | 6,32 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,93 excl. BTW
/ stuk
€ 228,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen