SKF FYWK 25 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE

SKF Y-flenslagerhuis van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYWK 25 YTA
Rubix:03473976
Fabrikant:445797
EAN:07316574944439
SKF FYWK 25 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte36,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYWK 25 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Vooraf gesmeerd voor de volledige levensduur met een niet-giftig, voedselveilig vet
- Lichtgewicht
- Sterk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,7x94,5x25 mm
Logistiek gewicht356 g
Binnendiameter25 mm
Breedte36,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Materiaalstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte38,8 mm
Lengte19,8 mm
Seriefywk
Totale breedte lager34,1 mm
Klemmen10 mm
Diameter bevestigingsgaten11,9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter95 mm
Gewicht0,36 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 62,27 excl. BTW
/ stuk
€ 75,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen