INA FLCTE 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

FLCTE wandlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:FLCTE20-XL
Rubix:03120008
Fabrikant:0008315570000
EAN:4012802791532
INA FLCTE 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte66,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA FLCTE 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Zelfinstellend lager met 2 bevestigingsgaten. Gietijzeren behuizing. Excenterring. Afdichting P. Niet nasmeerbaar.
Behuizingen FLCTE, twee-bouts flensbehuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P seals, zonder nasmeringsmogelijkheid

Sterke punten

De FLCTE wordt geleverd met lager RAE-NPPB, de GLCTE met GRAE-NPPB en de FLCTEY met GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte66,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,4 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte90,5 mm
Lengte90,5 mm
Serieflcte..-xl
Totale breedte lager33 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Buitendiameter33 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,95 excl. BTW
/ stuk
54,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden