Referenties
RHP:UCFC208D1
Rubix:03498676
Fabrikant:UCFC208D1 N
EAN:00029176574160


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 18 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 84,9 mm |
Productdetails : NSK UCFC 208 D1 FLENSLAGERBLOK ROND
Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 84,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,99 excl. BTW
/ stuk
€ 129,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen